Capteur de pression Festo SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
Capteur de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
Rubix :0326-2561019
Fabricant :8035540
EAN :4052568284800

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA
Le capteur de pression SPAN convient à la surveillance de l'air comprimé et des gaz non corrosifs. Grâce à sa conception compacte, le capteur peut être utilisé dans de nombreuses industries. La méthode de mesure est basée sur une cellule de mesure piézorésistive pour la mesure de la pression relative. La valeur de la pression est transmise au contrôleur connecté sous forme de signal de commutation, de signal analogique ou via IO-Link, en fonction de la variante du capteur et des paramètres sélectionnés.
Points forts
Surveillance et réglage d'un seuil de pression, d'une plage de pression ou d'une surveillance de la pression différentielle avec fonction d'apprentissage ou par saisie de valeurs
Fonction ECO avec possibilité d'éteindre l'écran
Code de sécurité au choix (code à 4 chiffres)
Filtre passe-bas réglable pour lisser le signal de pression
Mise à l'échelle de la sortie analogique pour augmenter la dynamique du signal
Compensation d'offset possible
Mémoire des valeurs min. et max. pour la surveillance de l'air comprimé Tous les réglages effectués sur un capteur (maître) peuvent être transférés (réplication) à des capteurs identiques (appareil). Mémoire des valeurs min/max pour la surveillance de l'air comprimé
Tous les réglages effectués sur un capteur (maître) peuvent être transférés (réplication) à des capteurs identiques (appareil).
Fonction ECO avec possibilité d'éteindre l'écran
Code de sécurité au choix (code à 4 chiffres)
Filtre passe-bas réglable pour lisser le signal de pression
Mise à l'échelle de la sortie analogique pour augmenter la dynamique du signal
Compensation d'offset possible
Mémoire des valeurs min. et max. pour la surveillance de l'air comprimé Tous les réglages effectués sur un capteur (maître) peuvent être transférés (réplication) à des capteurs identiques (appareil). Mémoire des valeurs min/max pour la surveillance de l'air comprimé
Tous les réglages effectués sur un capteur (maître) peuvent être transférés (réplication) à des capteurs identiques (appareil).
Applications
Surveillance du réseau (pression présente);Surveillance du régulateur (pression dans la plage du point de consigne);Vide (pièce prélevée);Test d'étanchéité (chute de pression dans le temps);Détection d'objets (contre-pression présente)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | span |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Tension, max. | 5 V |
| Tension, min. | 1 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,02 € HT
/ unité
169,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours