Capteur de pression Festo SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1

Capteur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1
Rubix :0326-2561012
Fabricant :8035547
EAN :4052568284879
CAPTEUR DE PRESSION SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionspan
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1


Le capteur de pression SPAN convient à la surveillance de l'air comprimé et des gaz non corrosifs. Le capteur peut être utilisé dans de nombreuses industries grâce à sa conception compacte. La méthode de mesure est basée sur une cellule de mesure piézorésistive pour la mesure de la pression relative. La valeur de la pression est transmise au contrôleur connecté sous forme de signal de commutation, de signal analogique ou via IO-Link, en fonction de la variante du capteur et des paramètres sélectionnés.

Points forts

Surveillance et réglage d'un seuil de pression, d'une plage de pression ou surveillance de la pression différentielle avec fonction d'apprentissage ou par saisie de valeurs
Fonction ECO avec possibilité d'éteindre l'écran
Code de sécurité au choix (code à 4 chiffres)
Filtre passe-bas réglable pour lisser le signal de pression
Mise à l'échelle de la sortie analogique pour augmenter la dynamique du signal
Compensation de l'offset possible
Mémoire des valeurs min. et max. pour la surveillance de l'air comprimé Tous les réglages effectués sur un capteur (maître) peuvent être transférés (réplication) à des capteurs identiques (appareil).Mémoire des valeurs min/max pour la surveillance de l'air comprimé
Tous les réglages effectués sur un capteur (maître) peuvent être transférés (réplication) à des capteurs identiques (appareil).

Applications

Surveillance du réseau;Surveillance des régulateurs;Vide;Test de fuite;Détection d'objets

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionspan
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
Tension, max.30 V
Tension, min.15 V
127,24 € HT
/ unité
152,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours