Capteur de pression Festo SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12
Rubix :0326-2571354
Fabricant :568663
EAN :4052568216290
CAPTEUR DE PRESSION SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionsde3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12


Capteur de pression SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12 Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=2 x pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif avec affichage

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionsde3
Tension, max.30 V
Tension, min.15 V
297,16 € HT
/ unité
356,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours