Capteur de pression Balluff BSP00FW
Capteur de pression BSP00FW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BSP00FW
Rubix :4239-2658064
Fabricant :BSP00FW


Résumé technique
| Type | capteur de pression avec raccord process g1/4' |
|---|---|
| Exécution | sortie analogique courant 4–20 ma |
Documents
Détails articles : TRANSM PRESSION (-1)-2BAR G1/4' BSP V002-DV004-A06A1A-S4
Capteur de pression conçu pour la mesure de pressions faibles et relatives, de –1 à +2 bar. Sa sortie analogique 4–20 mA garantit une transmission stable et précise des signaux. Entièrement réalisé en acier inoxydable 1.4301, il offre une excellente résistance à la corrosion et une grande fiabilité, même dans des environnements industriels contraignants.
Plage de mesure = –1...2 bar
Précision = ±0,5 % P.E.SORT. BFSL
Pression de surcharge = 4 bar
Pression d'éclatement = 10 bar
Tension d'emploi Ub = 8...32 VDC
Sortie analogique = Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Raccord process = G 1/4" (DIN 3852)
Matériau du raccord processus = Acier inoxydable (1.4301)
Matériau de la bague d'étanchéité = FKM
Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4301)
Température du produit = -40...125 °C
Température ambiante = -25...85 °C
Classe de protection = IP67
Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Plage de mesure = –1...2 bar
Précision = ±0,5 % P.E.SORT. BFSL
Pression de surcharge = 4 bar
Pression d'éclatement = 10 bar
Tension d'emploi Ub = 8...32 VDC
Sortie analogique = Analogique, courant 4…20 mA
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Raccord process = G 1/4" (DIN 3852)
Matériau du raccord processus = Acier inoxydable (1.4301)
Matériau de la bague d'étanchéité = FKM
Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4301)
Température du produit = -40...125 °C
Température ambiante = -25...85 °C
Classe de protection = IP67
Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Mesure précise des basses pressions et du vide (±0,5 % BFSL)
Large plage de température produit : -40 à +125 °C
Construction robuste en acier inoxydable
Sortie analogique standard 4–20 mA
Étanchéité élevée IP67 et homologations internationales (CE, UKCA, cULus)
Large plage de température produit : -40 à +125 °C
Construction robuste en acier inoxydable
Sortie analogique standard 4–20 mA
Étanchéité élevée IP67 et homologations internationales (CE, UKCA, cULus)
Applications
Instrumentation et automatisation industrielle, hydraulique et pneumatique, industries des procédés (agroalimentaire, boissons, chimie), applications nécessitant une mesure de pression fiable et précise.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression avec raccord process g1/4' |
|---|---|
| Exécution | sortie analogique courant 4–20 ma |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 125 °C |
| Tension, max. | 32 V |
| Tension, min. | 8 V |
| Pression maxi de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,65 € HT
/ unité
271,98 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence