Références
Danfoss :060G3015
Rubix :0247-2004134
EAN :5702423029327


Résumé technique
| Type | transmetteur de pression |
|---|---|
| Exécution | pour usage général |
Détails articles : TRANSMETTEUR DE PRESSION MBS 33 PLAGE 0/60 BAR
Transmetteur de pression mbs 33 plage 0/60 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | transmetteur de pression |
|---|---|
| Exécution | pour usage général |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 85 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 10 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,94 € HT
/ unité
721,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours