Jauge de rainurage SAM 777-2, Dimension nominale de la rainure: 20 mm | Utilisation: Permet la soudure des cordons de soudures plats dans les coins (avec vernier).
Calibre Pour Soudeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :777-2
Rubix :0149-5201728
EAN :3272670532359

Documents
Détails articles : CALIBRE POUR SOUDEUR
Calibre avec vernier. Acier inoxydable trempé et soigneusement rectifié. Permet la soudure des cordons de soudures plats dans les coinsRéglette graduée mate. Vis de blocage.Capacité : 0-20mm. Lecture 0,1mm. Angles 60°-70°-80°-90°.
Informations techniques
Attributs
| Dimension nominale de la rainure | 20 mm |
|---|---|
| Utilisation | permet la soudure des cordons de soudures plats dans les coins (avec vernier). |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,42 € HT
/ unité
66,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
