Cale Mitutoyo 611611-031, Dimension nominale: 1 mm | Matière: Acier
Cale parallèle individuelle métrique en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :611611-031
Rubix :0124-0062459
EAN :4946368255255
Documents
Détails articles : CALE PARALLELE 1 MM CL 1 611611-031
Étalons dimensionnels de référence, les cales parallèles Mitutoyo en acier couvrent un spectre allant de la classe 2 (atelier) jusqu'à la classe K de laboratoire d'étalonnage. Disponibles avec certificat d'inspection, certificat de contrôle ou certificat JCSS, elles s'adaptent aux protocoles de traçabilité les plus rigoureux.
Caractéristiques :
Les cales parallèles individuelles Mitutoyo en acier sont disponibles en quatre niveaux de précision : classe 2, classe 1, classe 0 et classe K. Chaque classe correspond à un usage défini, du réglage et de l'étalonnage des instruments en atelier jusqu'à la mise au point de dispositifs de haute précision en salle d'inspection ou en laboratoire d'étalonnage.
L'acier utilisé est à haute teneur en carbone et en chrome. Un traitement thermique par cycles répétés hautes et basses températures lui confère une résistance à l'usure élevée et une stabilité dimensionnelle maintenue dans le temps. Les matériaux sont vieillis artificiellement pour les classes 0, 1 et K, ce qui limite les variations de longueur au fil du temps.
La surface des cales est rodée selon la technique maison développée par Mitutoyo sur plus d'un demi-siècle. Cette finition garantit une planéité et une rectitude propices à l'adhérence par wringing (jonction à sec), condition indispensable à leur utilisation comme étalons. La traçabilité métrologique remonte jusqu'aux étalons du Metrology Management Center de l'AIST (Institut national japonais des sciences et technologies industrielles de pointe), dans le cadre d'un laboratoire accrédité par les autorités japonaises.
Chaque référence peut être fournie avec trois types de documents : certificat d'inspection, certificat de contrôle ou certificat JCSS (Japan Calibration Service System).
Spécifications :
. Matériau : acier à haute teneur en carbone et en chrome.
- Plage dimensionnelle (longueur nominale) : 0,1 mm à 1 000 mm.
- Système dimensionnel : métrique uniquement.
- Classes disponibles : K, 0, 1, 2.
- Types de certificats disponibles : certificat d'inspection, certificat de contrôle, certificat JCSS.
Système de désignation selon le suffixe :
- 016 = classe K + certificat JCSS ;
- 021 : classe 0 + certificat d'inspection ;
- 026 : classe 0 + certificat JCSS ;
- 031 : classe 1 + certificat de contrôle ;
- 036 : classe 1 + certificat JCSS ;
- 041 : classe 2 + certificat de contrôle ;
- 046 : classe 2 + certificat JCSS.
Normes :
- La norme EN ISO 3650 définit les variations de longueur maximales autorisées pour les cales étalon sur une année, ainsi que la longueur maximale de mesure selon la valeur nominale. Les cales Mitutoyo respectent les tolérances fixées par cette norme pour l'ensemble des classes proposées.
- La classification des classes 2, 1, 0 et K s'appuie sur les référentiels DIN 861, BS 4311, JIS B 7506 et NF EN ISO 3650, qui définissent les critères d'usage et de précision, ainsi que les tolérances, associés à chaque niveau.
Caractéristiques :
Les cales parallèles individuelles Mitutoyo en acier sont disponibles en quatre niveaux de précision : classe 2, classe 1, classe 0 et classe K. Chaque classe correspond à un usage défini, du réglage et de l'étalonnage des instruments en atelier jusqu'à la mise au point de dispositifs de haute précision en salle d'inspection ou en laboratoire d'étalonnage.
L'acier utilisé est à haute teneur en carbone et en chrome. Un traitement thermique par cycles répétés hautes et basses températures lui confère une résistance à l'usure élevée et une stabilité dimensionnelle maintenue dans le temps. Les matériaux sont vieillis artificiellement pour les classes 0, 1 et K, ce qui limite les variations de longueur au fil du temps.
La surface des cales est rodée selon la technique maison développée par Mitutoyo sur plus d'un demi-siècle. Cette finition garantit une planéité et une rectitude propices à l'adhérence par wringing (jonction à sec), condition indispensable à leur utilisation comme étalons. La traçabilité métrologique remonte jusqu'aux étalons du Metrology Management Center de l'AIST (Institut national japonais des sciences et technologies industrielles de pointe), dans le cadre d'un laboratoire accrédité par les autorités japonaises.
Chaque référence peut être fournie avec trois types de documents : certificat d'inspection, certificat de contrôle ou certificat JCSS (Japan Calibration Service System).
Spécifications :
. Matériau : acier à haute teneur en carbone et en chrome.
- Plage dimensionnelle (longueur nominale) : 0,1 mm à 1 000 mm.
- Système dimensionnel : métrique uniquement.
- Classes disponibles : K, 0, 1, 2.
- Types de certificats disponibles : certificat d'inspection, certificat de contrôle, certificat JCSS.
Système de désignation selon le suffixe :
- 016 = classe K + certificat JCSS ;
- 021 : classe 0 + certificat d'inspection ;
- 026 : classe 0 + certificat JCSS ;
- 031 : classe 1 + certificat de contrôle ;
- 036 : classe 1 + certificat JCSS ;
- 041 : classe 2 + certificat de contrôle ;
- 046 : classe 2 + certificat JCSS.
Normes :
- La norme EN ISO 3650 définit les variations de longueur maximales autorisées pour les cales étalon sur une année, ainsi que la longueur maximale de mesure selon la valeur nominale. Les cales Mitutoyo respectent les tolérances fixées par cette norme pour l'ensemble des classes proposées.
- La classification des classes 2, 1, 0 et K s'appuie sur les référentiels DIN 861, BS 4311, JIS B 7506 et NF EN ISO 3650, qui définissent les critères d'usage et de précision, ainsi que les tolérances, associés à chaque niveau.
Points forts
- Stabilité dimensionnelle à long terme grâce à l'utilisation d'acier vieilli artificiellement, qui limite le fluage et les variations de longueur dans le temps.
- Faible incertitude de mesure obtenue par la combinaison d'un acier à haute teneur en chrome et d'une surface rodée à haute planéité.
- Adhérence par wringing facilitée par la qualité de rectitude et de finition de surface issue du procédé de rodage Mitutoyo.
- Traçabilité documentée jusqu'aux étalons primaires de l'AIST, avec option de certificat JCSS pour les environnements soumis à des obligations d'accréditation.
- Faible incertitude de mesure obtenue par la combinaison d'un acier à haute teneur en chrome et d'une surface rodée à haute planéité.
- Adhérence par wringing facilitée par la qualité de rectitude et de finition de surface issue du procédé de rodage Mitutoyo.
- Traçabilité documentée jusqu'aux étalons primaires de l'AIST, avec option de certificat JCSS pour les environnements soumis à des obligations d'accréditation.
Applications
Les cales parallèles individuelles Mitutoyo en acier interviennent à chaque niveau de la chaîne métrologique industrielle. En atelier de fabrication, les cales de classe 2 servent au réglage et à l'étalonnage des instruments et des dispositifs de précision. Les classes 1 et 0 trouvent leur place dans les salles de contrôle, pour la vérification des tampons et calibres à mâchoires, le réglage de comparateurs électroniques et la qualification des moyens de mesure. La classe K est réservée aux laboratoires d'étalonnage et aux salles d'inspection à température régulée, où elle fait office d'étalon de référence certifié.
Parmi les secteurs et contextes d'utilisation typiques :
- mécanique de précision et usinage (contrôle de pièces usinées, réglage de machines-outils) ;
- aéronautique et défense (qualification de moyens de mesure soumis à traçabilité stricte) ;
- industrie automobile et sous-traitance de rang 1 et 2 (étalonnage des parcs de mesure) ;
- laboratoires de métrologie et organismes accrédités (constitution et entretien des chaînes d'étalonnage) ;
- contrôle qualité en production série (vérification des instruments en cours de production).
Parmi les secteurs et contextes d'utilisation typiques :
- mécanique de précision et usinage (contrôle de pièces usinées, réglage de machines-outils) ;
- aéronautique et défense (qualification de moyens de mesure soumis à traçabilité stricte) ;
- industrie automobile et sous-traitance de rang 1 et 2 (étalonnage des parcs de mesure) ;
- laboratoires de métrologie et organismes accrédités (constitution et entretien des chaînes d'étalonnage) ;
- contrôle qualité en production série (vérification des instruments en cours de production).
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Dimension nominale | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,56 € HT
/ unité
47,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h