Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842548845
CACHE EQUERRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842548845
Rubix :0234-1476306
Documents
Détails articles : CACHE EQ 20X40 /01 NOIR ESD
Cache de protection contre l'encrassement noir ESD (RAL 9005)
Section: 20x40
Rainure: 6 mm
Matériau: PP
Particularité: ESD
Rainure: 6 mm
Matériau: PP
Particularité: ESD
Points forts
Protection contre encrassement.
Compatible ESD
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | cache equerre |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,01 € HT
/ unité
3,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

