Références
Festo :NEBS-M12G12-KS-5-LE12
Rubix :0326-2562753
Fabricant :3058614
EAN :4052568268732
Détails articles : CABLE LIAISON NEBS-M12G12-KS-5-LE12
Câble de liaison NEBS-M12G12-KS-5-LE12 Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Basic, Conditions de test, conduite=Résistance à la torsion selon la norme Festo, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Courant admissible=1,5 A
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,42 € HT
/ unité
179,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours