Câble Festo NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET
Rubix :0326-2562860
Fabricant :8040449
EAN :4052568285975
CABLE LIAISON NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4

Détails articles : CABLE LIAISON NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4


Câble de liaison NEBC-D12G4-ES-5-S-D12G4-ET Conforme à la norme=EN 61076-2-101, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile, Spécification câble Ethernet=Type : CAT.5, Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Conditions de test, conduite=(* Résistance à la torsion selon la norme Festo, * Conditions de test sur demande, * Chaîne porte-câbles 2 millions de cycles, rayon de courbure 100 mm)

Informations techniques


Attributs
73,33 HT
/ unité
88,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours