Références
Festo :NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3
Rubix :0326-2561535
Fabricant :3679778
EAN :4052568273521
Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3
Câble de liaison NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3 Caractéristique du câble=Standard, Conditions de test, conduite=Conditions de test sur demande, Fonctions additionnelles=Circuit de protection, Témoin d'état de commutation=LED jaune, Plage de tension de service CA=18 - 30 V
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,40 € HT
/ unité
25,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours