Technique de connexion électrique -Accessoire 3M 85476
Gaine thermorétractable 3M™ HDT-AN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :85476
Rubix :0168-8214463
Fabricant :7000099381
EAN :04046719486151
Documents
Détails articles : GAINE TERMO PAROI EPAISSE 3M HDT-AN 65/16
La gaine 3M™ HDT-AN est une gaine thermorétractable à paroi épaisse en polyoléfine dotée d'une colle thermofusible coextrudée. Le taux de rétraction va jusqu'à 4/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Elle est dépourvue d'halogène et de PBDE, et offre une bonne résistance chimique ainsi qu'une étanchéité IP 68. La robustesse et la durabilité de la gaine la rendent bien adaptée aux applications exposées. La gaine HDT-AN est fournie avec une couche de colle thermofusible spéciale. La colle est appliquée lors de l'extrusion de la gaine, offrant ainsi une couche homogène et stable qui assure d'excellentes propriétés de protection. La gaine HDT-AN est idéale pour étanchéiser les jonctions et terminaisons droites de câbles souterrains ou exposés. La gaine HDT-AN est disponible dans des dimensions allant de 12,0/3 mm à 130/36 mm, avec une paroi d'une épaisseur de 2,5 à 5,5 mm (après reprise de forme) et dans la couleur noire. Emballage standard : pièces d'1 m dans un emballage de présentation. Certificat : Conformité RoHS.
La gaine 3M™ HDT-AN est une gaine thermorétractable à paroi épaisse en polyoléfine dotée d'une colle thermofusible. Le taux de rétraction va jusqu'à 4/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Bonne résistance aux produits chimiques. Étanchéité IP 68. Conforme à la directive RoHS et sans halogène.
Points forts
Polyoléfine, paroi épaisse rigide;Avec adhésif;Noire;Barre de 1m;Températures d'utilisation de -55 à +130 °C;Sans halogène;Marquage sur gaine
Applications
Isolation et protection de gaines extérieures de câbles;Identificação por código de cores;Reparo de bainhas de arame e proteção mecânica
Informations techniques
Attributs
| Type | tubes de paroi lourds (revêtus d'adhésif) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,20 € HT
/ unité
91,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
