Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :KMYZ-2-24-M8-2,5-LED
Rubix :0326-2541529
Fabricant :177678
EAN :4052568075613
CABLE LIAISON

Résumé technique

Typekmyz câble de connexion

Détails articles : CABLE LIAISON


Câble de liaison KMYZ-2-24-M8-2,5-LED pour venturis VAD-MYB, VADM, VADMI et répartîteur multipôles MPV. Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Standard, Affichage de la position de commutation=LED, Intensité maximale admissible à 40 °C=1 A, Degré de protection=IP65

Informations techniques


Attributs
Typekmyz câble de connexion
76,81 € HT
/ unité
92,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours