Vérin compact SMC CQMA32TF-10
C(D)QM (ø12 à ø32), vérin compact, type tige de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CQMA32TF-10
Rubix :0338-2597596
Fabricant :CQMA32TF-10

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT MODELE A COLONNE D32 C 10
Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. La série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision de non-rotation de ±0,2°.
Points forts
Vérin compact à tige de guidageDimensions d'alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32Courses standard (mm) : 5 à 1004 fois la résistance à la charge latérale du CQ2KNPrécision non rotative 0,2 ou moins
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,65 € HT
/ unité
105,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours