Vérin compact SMC C55B100-100M

C(D)55 Vérin compact (ISO 21287)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :C55B100-100M
Rubix :0338-2282824
Fabricant :C55B100-100M
VERIN COMPACT ISO D100 C100 TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact iso d100 c100 tige filete
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT ISO D100 C100 TIGE FILETE


Ce vérin compact SMC de la série C55 est conçu pour répondre aux besoins des applications industrielles exigeantes. Sa conception robuste et son entretien simplifié en font un choix idéal pour les professionnels cherchant à maximiser la productivité tout en minimisant les interruptions.

Caractéristiques:
Ce vérin se distingue par son aimant intégré et sa compatibilité avec divers types de montage, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Il est également équipé d'un système de circlip qui facilite l'entretien. Sa résistance à la charge latérale est équivalente à celle des modèles CQ2, tout en permettant l'installation de détecteurs sur les quatre faces du tube.

Spécifications:
• Type : double effet, simple tige
• Course du cylindre : 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
• Alésage : 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Montage : trou traversant/extrémités taraudées
• Type d’amortissement : amortissement élastique à chaque extrémité
• Pression maximale : 1,0 MPa
• Température d'utilisation : sans détecteur -10 à 70 °C ; avec détecteur -10 à 60 °C


Normes:
Conforme à la norme ISO 21287, ce vérin compact est conçu pour satisfaire aux exigences de qualité et de performance des applications industrielles modernes.

Informations sur la marque:
Fondée en 1959, SMC est aujourd'hui le leader mondial des solutions d'automatisation pneumatique et électrique. Avec une présence dans plus de 80 pays et des centres de production dans le monde entier, SMC se distingue par son innovation continue et son engagement envers la durabilité. Ses produits sont conçus pour optimiser les processus industriels, améliorer l'efficacité énergétique et répondre aux exigences des clients dans divers secteurs, de l'automobile à la pharmaceutique.
C(D)55, Compact Cylinder ISO Standard (ISO 21287) Configurator

Points forts

• Compact et conforme à la norme ISO 21287.
• Aimant intégré pour une détection aisée.
• Système de circlip pour un entretien rapide et simplifié.
• Possibilité d'installation de détecteurs sur les quatre faces.
• Grande résistance à la charge latérale.
• Conception robuste pour une longue durée de vie.

Applications

Idéal pour les environnements industriels, ce produit est conçu pour des applications où l'espace est limité. Il convient parfaitement aux systèmes automatisés de manutention, aux lignes de production et à d'autres équipements nécessitant une précision et une fiabilité élevées.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact iso d100 c100 tige filete
Diamètre vérin100 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
264,76 € HT
/ unité
317,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours