Brucelle Knipex 92 72 45, Forme des becs: Droit | Longueur: 145 mm | Finition: Matte
Brucelles de précision, pointes émoussées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :92 72 45
Rubix :7510-5312757
EAN :4003773054962




Documents
Détails articles : BRUCELLE PRECISION 145MM FORME EMOUSSEE
Pour une utilisation universelle. Droit. Bouts larges et ronds. Poignées nervurées. Surfaces de préhension dentées. Mattes non réfléchissantes. Inoxydables, antimagnétiques et résistantes à l'acide. Bouts arrondis, environ 3,5 mm de large.
Round tips, approx. 3.5 mm wide. Knurled gripping surfaces. Non-reflective matt finish. Stainless, anti-magnetic and acid-proof. Universally applicable. Straight pattern. Wide, round tips. Serrated handles. Chrome nickel steel, stainless, anti-magnetic, acid-proof
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 145 mm |
| Poids | 27 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | matte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,32 € HT
/ unité
43,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours