Brucelle Knipex 92 67 63, Forme des becs: Droit | Longueur: 147 mm | Finition: Isolé
Brucelles de précision, isolées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :92 67 63
Rubix :7510-5312746
EAN :4003773054931




Documents
Détails articles : BRUCELLE DE PRECISION 145MM ISOLEE 1000V
Testées conformément à la norme CEI 60900. Immersion de l'isolant. Nickelées. Acier à ressort, très résistant. Surfaces de préhension dentées. Droit.
Tested according to IEC 60900. With dipped insulation. Spring steel, chrome plated. Spring steel, high-strength
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 147 mm |
| Poids | 40 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,82 € HT
/ unité
53,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours