Brucelle Knipex 92 37 64, Forme des becs: Courbé | Longueur: 155 mm | Finition: Isolé
Brucelles de précision, isolées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :92 37 64
Rubix :7510-5312747
EAN :4003773054856




Documents
Détails articles : BRUCELLE DE PRECISION 150MM 45DEG 1000V
Testées conformément à la norme CEI 60900. Immersion de l'isolant. Nickelées. Acier à ressort, très résistant. Surfaces de préhension dentées. Pointes courbées.
Tested according to IEC 60900. With dipped insulation. Nickel plated. Spring steel, high-strength
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Longueur | 155 mm |
| Poids | 34 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,49 € HT
/ unité
55,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours