Brucelle Facom 148, Forme des becs: Droit | Longueur: 130 mm | Finition: Polie

Brucelle modèle droit - Becs étroits

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :148
Rubix :0139-5000273
EAN :3148511383001
BRUCELLE DROITE BECS POINTUS 148

Résumé technique

Forme des becsdroit
Longueur130 mm
Poids15 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRUCELLE DROITE BECS POINTUS 148


Fine et inoxydable, la brucelle droite Facom 148 facilite la préhension d’éléments de petite taille grâce à ses becs pointus et non striés.

Caractéristiques :
La brucelle Facom 148 présente une forme droite avec des becs étroits et pointus, adaptés à la manipulation précise de composants délicats. L’absence de stries sur les extrémités limite les marques sur les surfaces manipulées. Sa fabrication en acier inoxydable contribue à la résistance à la corrosion, tandis que la finition finement polie améliore la qualité de contact et le confort d’utilisation. Ce format compact facilite la prise en main et le contrôle des gestes dans les opérations minutieuses.

Spécifications :
- Longueur : 130 mm.
- Poids : 15 g.
- Matériau : acier inoxydable.
- Type de bec : étroits, pointus, non striés.
- Forme : droite.
- Finition : finement polie.
- Garantie à vie Facom.

Points forts

- Permet une manipulation précise grâce aux becs étroits et pointus.
- Limite les traces sur les pièces sensibles avec des becs non striés.
- Résiste à la corrosion grâce à la fabrication en acier inoxydable.
- Offre un contact soigné avec les surfaces via une finition polie.

Applications

La brucelle Facom 148 s’utilise dans les opérations de précision nécessitant la manipulation de petites pièces. Elle trouve sa place dans les ateliers d’assemblage, les activités de maintenance fine ou les environnements techniques manipulant des composants fragiles. Cet outil convient également aux interventions en électronique, en mécanique de précision ou en laboratoire, où le contrôle du geste et la propreté de contact sont essentiels. Elle s’intègre dans de nombreux secteurs tels que :
- Horlogerie.
- Micromécanique.
- Électronique.
- Optique.
- Joaillerie.
- Instrumentation.
- Laboratoires.
- Industrie médicale.
- Assemblage de précision.
- Maintenance industrielle fine.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Longueur130 mm
Poids15 g
Matièreacier inoxydable
Finitionpolie
20,68 HT
/ unité
24,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h