Brucelle Facom 143, Forme des becs: Courbé | Longueur: 114 mm

Brucelle "haute précision" modèle droit courbé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :143
Rubix :0139-5000272
EAN :3148511376102
BRUCELLE COURBE L=114MM 143

Résumé technique

Forme des becscourbé
Longueur114 mm
Poids13 g

Documents

Détails articles : BRUCELLE COURBE L=114MM 143


La brucelle Facom 143 est un outil de précision droit à becs incurvés, conçu pour la manipulation de composants de très petite taille.

Caractéristiques :
Cette brucelle adopte un profil droit avec des becs incurvés en courbe, ce qui facilite l'accès à des zones difficiles à atteindre en approche frontale. Les becs sont très pointus et extra-souples, garantissant une préhension précise et contrôlée sur des pièces miniatures ou fragiles. L'absence de striures sur les mors protège les surfaces sensibles contre toute rayure ou déformation lors de la manipulation. Facom propose sur ce modèle une garantie à vie incluant l'échange en cas de défaut ou de casse. L'outil est livré sans gainage et n'est pas antimagnétique.

Spécifications :
- Type : brucelle de précision.
- Référence Facom : 143.
- Longueur totale : 114 mm.
- Poids : 14 g.
- Forme : droite, becs incurvés en courbe.
- Becs : très pointus, extra-souples, non striés.
- Gainage : aucun.
- Antimagnétique : non.
- Garantie à vie Facom.

Points forts

- La courbure des becs incurvés facilite l'accès aux zones confinées sans modifier l'angle de travail.
- La souplesse des becs limite le risque d'écrasement ou de glissement sur les pièces fragiles.
- L'absence de striures préserve les surfaces délicates, notamment sur les composants électroniques ou optiques.
- La garantie à vie avec échange assure la pérennité de l'investissement sur la durée.

Applications

La brucelle Facom 143 s'utilise dans tous les contextes nécessitant une manipulation précise de petits éléments. En électronique et en électrotechnique, elle intervient pour positionner, retirer ou trier des composants de surface (CMS), des ressorts miniatures ou des joints toriques de faible diamètre. En horlogerie et en micromécanique, la finesse des becs pointus permet de travailler sur des pièces d'assemblage de dimensions réduites. Les secteurs de l'optique, de la bijouterie et de l'instrumentation médicale recourent également à ce type d'outil pour des opérations de réglage ou de montage en environnement contrôlé.

Informations techniques


Attributs
Forme des becscourbé
Longueur114 mm
Poids13 g
38,57 HT
/ unité
46,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h