Brosse circulaire abrasive Pferd Tools RBG 25016/50,8 ST 0,35
Brosses plates, torsadées RBG 25016/50,8 ST 0,35
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBG 25016/50,8 ST 0,35
Rubix :0060-0511577
Fabricant :43310510
EAN :4007220956564




Détails articles : BROSSE PLATE RBG 250X16 50,8 FIL ACIER 0,35 43310510
Paire d'adaptateurs APM 50,8 Réduit le ø de l'alésage à la dimension requise. Appropriée pour l'utilisation de brosses plates torsadées sur toutes les machines motrices courantes. Informations complémentaires : Pour plus d‘informations et les références de commande concernant les kits d‘adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46. Pour une utilisation sur machines stationnaires et centres d'usinage. Brosse agressive et stable, résistant aux contraintes mécaniques élevées. Utilisation stationnaire ou automatisée pour tous les travaux de brossage à contraintes élevées, par ex. travaux d'ébavurage.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 41 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 250 mm |
| Vitesse | 2000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,97 € HT
/ unité
158,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
