Brosse circulaire abrasive Osborn 0002-566.161
Brosse circulaire Dia.200 x ép.19 x al.19 x acier ondulé 0,30 (T.38)
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0002-566.161
Rubix :1606-5040471
Fabricant :0002566161
EAN :4013349112675
Détails articles : BROSSE CIRCUL. D.200 EP.19 AL.19 ACIER ONDULE 0,3MM (T=38MM
B.circ. d200x 19 b19 ac.ond.030
Brosse circulaire D200x19 alésage 19 fil dacier 0,30 ondulé T38 Osborn PRO / emballage individuel
Brosse circulaire D200x19 alésage 19 fil dacier 0,30 ondulé T38 Osborn PRO / emballage individuel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,72 € HT
/ 2 unités
105,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

