Brosse circulaire abrasive Pferd Tools POS RBU 10020/14,0 INOX 0,30

Brosses plates, non torsadées POS RBU 10020/14,0 INOX 0,30

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :POS RBU 10020/14,0 INOX 0,30
Rubix :0060-0511594
Fabricant :43701106
EAN :4007220956397
BROSSE PLATE RBU 100X20 14,0 FIL INOX 0,3 43701106

Résumé technique

Fil25
Diamètre de la brosse100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE RBU 100X20 14,0 FIL INOX 0,3 43701106


Emballage POS Emballage individuel encourageant à l'achat pour le TOOLCENTER PFERD. Vous trouverez la gamme complète des brosses dans des emballages POS sur les pages 47 à 48. Emballage IP Emballage industriel robuste. Kit d'adaptateurs AK 322 (EAN 4007220806890) Le kit se compose des ø d'alésage en mm (pouce) : 31,75/20/18/14/12/25,4 (1)/ 22,2 (7/8)/19,2 (.750)/16 (5/8)/12,7 (1/2). Fait partie de l'étendue de la livraison pour les brosses plates avec ø 150 à 200. Remarque : Les paires d'adaptateurs AM 51 peuvent également être utilisées pour les travaux d'usinage générant un échauffement élevé et de fortes charges. Exception : Les brosses plates avec un ø de 100 et 125 mm ne peuvent pas être utilisées avec les paires d‘adaptateurs AM 51. Travailler avec une faible pression d‘appui Veiller à ce que seules les pointes soient en prise Utilisation possible sur toutes les machines motrices et meuleuses stationnaires courantes grâce au diamètre d’alésage variable. Parfaites pour des travaux brossage à contraintes moyennes de grandes surfaces de pièce. Pour une utilisation manuelle et mécanique. Développées pour une utilisation universelle en atelier. Kit d'adaptateurs BO 8/1222,2 518 Pour RBU 10020 et 12520 BO 8/22,2 510 Pour RBU 10028 et 12528 BO 12/22,2 1030 Pour RBU 15025 et 15038 Consigne de sécurité : L'utilisation de porteoutils est limitée aux brosses jusqu'à un ø max de 150 mm. Pour plus d'informations et les réfs de commande, se reporter aux pages 4446.

Informations techniques


Attributs
Fil25
Diamètre de la brosse100 mm
Vitesse3200 rpm
70,09 € HT
/ unité
84,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h