Brosse circulaire abrasive Osborn 9902-576.163
Brosse circulaire Dia.250 x ép.38 x al.50,8 x acier 0,30
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :9902-576.163
Rubix :1606-5026585
Fabricant :9902576163
EAN :4013349323026
Détails articles : BROSSE CIRCUL. D.250X38X32 MM ACIER ONDULE 0,3 MM (T=47 MM)
B.circ. d250x38 tube 100 ac.ond.030 pro
Brosse circulaire D250x35 tube D100 fil dacier 0,30 ondulé T47 estampillé Osborn PRO
Brosse circulaire D250x35 tube D100 fil dacier 0,30 ondulé T47 estampillé Osborn PRO
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,38 € HT
/ unité
208,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

