Brosse circulaire abrasive Osborn 9902-544.162

Brosse circulaire Dia.150 x ép.30 x al.32 x acier ondulé 0,30 (T.29)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :9902-544.162
Rubix :1606-5064733
Fabricant :9902544162
EAN :4013349322524
BROSSE CIRCUL. D.150X30X32 MM ACIER ONDULE 0,3 MM (T=29 MM)

Résumé technique

Filacier
Diamètre de la brosse150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE CIRCUL. D.150X30X32 MM ACIER ONDULE 0,3 MM (T=29 MM)


B.circ. d150x 30 b31,75+ad. ac.ond.030 p
Brosse circulaire D150x30 tube D50,8 fil dacier 0,30 ondulé T29 alésage 31,75 + set dadaptateurs estampillé Osborn PRO / emballage unique

Points forts

Variante agressive
Certifié TÜV-Süd (sécurité testée, production contrôlée)
Corps plus large, permettant l'utilisation simultanée d'un plus grand nombre de pointes de fil
Densité de fil élevée

Applications

Enlèvement de la rouille/de la peinture ; nettoyage ; dépolissage ; ébavurage

Informations techniques


Attributs
Filacier
Diamètre de la brosse150 mm
Applicationenlèvement de la rouille/de la peinture ; nettoyage ; dépolissage ; ébavurage
Vitesse6000 rpm
Diamètre150 mm
Diamètre d'alésage32 mm
76,76 HT
/ unité
92,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h