Brosse circulaire abrasive Pferd Tools RBG 17806/M14 PIPE ST 0,50 56Z
Brosses plates pipelines RBG 17806/M14 PIPE ST 0,50 56Z
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBG 17806/M14 PIPE ST 0,50 56Z
Rubix :0060-0511553
Fabricant :43303802
EAN :4007220751084



Détails articles : BROSSE PLATE RBG 178X06 M14 FIL ACIER 0,5 56Z 43303802
Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes Brosse agressive et stable, résistant aux contraintes mécaniques élevées. Utilisation idéale pour les travaux de brossage à fortes sollicitations en construction de tuyauteries, de pipelines et de réservoirs. L‘exécution extrêmement fine de cette brosse convient parfaitement au traitement des endroits difficilement accessibles, par ex. passe après soudage. Vous trouverez d'autres outils spécialement appropriés à la construction de pipelines dans le brochure " Outils PFERD pour l'industrie du pipeline ".Pour plus d‘informations et les références de commande concernant les disques à ébarber PFERD pour la construction de pipelines, se reporter au catalogue 206.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 28 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 178 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,40 € HT
/ 10 unités
948,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
