Brosse pinceau Osborn 0002-509.363
Brosse pinceau/tige Dia.25 x inox ondulé 0,30 (T=25)
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0002-509.363
Rubix :1606-5026575
Fabricant :0002509363
EAN :4013349111074


Résumé technique
| Fil | acier inoxydable |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 22 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
Détails articles : BROSSE PINCEAU/TIGE D.25MM INOX ONDULE 0,3 MM (T=25MM)
B.pinceau d 25 t25 s6 inox.ond.030
Brosse pinceau D25 tige 6x25 fil dacier inoxydable 0,30 ondulé T25
Brosse pinceau D25 tige 6x25 fil dacier inoxydable 0,30 ondulé T25
Informations techniques
Attributs
| Fil | acier inoxydable |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 22 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
| Diamètre de fil | 0,3 mm |
| Vitesse maxi | 18000 rpm |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,08 € HT
/ unité
22,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h






