Brosse circulaire abrasive Pferd Tools RBG 11506/M14 PIPE ST 0,50
Brosses plates pipelines RBG 11506/M14 PIPE ST 0,50
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBG 11506/M14 PIPE ST 0,50
Rubix :0060-0511518
Fabricant :43302102
EAN :4007220750933



Détails articles : BROSSE PLATE RBG 115X06 M14 FIL ACIER 0,5 43302102
Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes Brosse agressive et stable, résistant aux contraintes mécaniques élevées. Utilisation idéale pour les travaux de brossage à fortes sollicitations en construction de tuyauteries, de pipelines et de réservoirs. L‘exécution extrêmement fine de cette brosse convient parfaitement au traitement des endroits difficilement accessibles, par ex. passe après soudage. Vous trouverez d'autres outils spécialement appropriés à la construction de pipelines dans le brochure " Outils PFERD pour l'industrie du pipeline ".Pour plus d‘informations et les références de commande concernant les disques à ébarber PFERD pour la construction de pipelines, se reporter au catalogue 206.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 21 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 115 mm |
| Vitesse | 6300 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,80 € HT
/ 10 unités
590,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
