Brosse circulaire abrasive Osborn 9902-566.461

Brosse circulaire Dia.200 x ép.20 x al.32 x acier 0,30

Voir les informations techniques

Références

Osborn :9902-566.461
Rubix :1606-5026584
Fabricant :9902566461
EAN :4013349322944
BROSSE CIRCUL. D.200X20X32 MM ACIER ONDULE 0,3 MM (T=38 MM)

Résumé technique

Filacier
Diamètre de la brosse200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE CIRCUL. D.200X20X32 MM ACIER ONDULE 0,3 MM (T=38 MM)


B.circ. d200x20 b31,75+ad. ac.ond.030 pr
Brosse circulaire D200x20 tube D80 fil dacier 0,30 ondulé T38 alésage 31,75 + set dadaptateurs estampillé Osborn PRO / emballage unique

Points forts

Variante agressive
Certifié TÜV-Süd (testé pour la sécurité, production contrôlée)
Corps plus grand, permettant l'utilisation simultanée de davantage de pointes de fil
Haute densité de fils

Applications

Sur une meuleuse d'établi ou une ébarbeuse de table pour l'élimination de la rouille/peinture, le nettoyage, l'augmentation de la rugosité ou l'ébavurage.

Informations techniques


Attributs
Filacier
Diamètre de la brosse200 mm
Applicationélimination de la rouille/peinture;nettoyage;augmentation de la rugosité;ébavurage
Vitesse4500 rpm
Diamètre200 mm
Diamètre d'alésage32 mm
92,83 € HT
/ unité
111,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h