Brosse circulaire abrasive Pferd Tools RBG 12506/22,2 PIPE ST 0,50
Brosses plates pipelines RBG 12506/22,2 PIPE ST 0,50
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBG 12506/22,2 PIPE ST 0,50
Rubix :0060-0511535
Fabricant :43302501
EAN :4007220750957



Détails articles : BROSSE PLATE RBG 125X06 22,2 FIL ACIER 0,5 43302501
Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes Brosse agressive et stable, résistant aux contraintes mécaniques élevées. Utilisation idéale pour les travaux de brossage à fortes sollicitations en construction de tuyauteries, de pipelines et de réservoirs. L‘exécution extrêmement fine de cette brosse convient parfaitement au traitement des endroits difficilement accessibles, par ex. passe après soudage. Vous trouverez d'autres outils spécialement appropriés à la construction de pipelines dans le brochure " Outils PFERD pour l'industrie du pipeline ".Pour plus d‘informations et les références de commande concernant les disques à ébarber PFERD pour la construction de pipelines, se reporter au catalogue 206.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 18 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 125 mm |
| Vitesse | 5500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,20 € HT
/ 10 unités
739,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
