Balayette Vikan 70676, Longueur : 24 cm | Matière principale : Polypropylène

Brosse à passage d'eau

Voir les informations techniques
Références
Vikan :70676
Rubix :K514-6239312
Fabricant :70676
EAN :5705020706769
BROSSE A PASSAGE D'EAU ANGLE REGLABLE 240 MM 70676
Résumé technique
Matière principalepolypropylène
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE A PASSAGE D'EAU ANGLE REGLABLE 240 MM 70676


Conçue pour le nettoyage des zones difficilement accessibles et des surfaces en hauteur, cette brosse à passage d’eau est entièrement réglable pour s’adapter à différentes applications. Équipée de fibres fleurées souples à haute densité, elle assure une rétention optimale de l’eau, améliorant l’efficacité du lavage. Compatible avec l’ensemble des manches Vikan.

Informations techniques


Attributs
Matière principalepolypropylène
Longueur24 cm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,22 HT
/ unité
53,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours