Chasse goupilles Mob 0302120610, Diamètre: 12 mm | Longueur: 170 mm
Broche de chaudronnier
Voir les informations techniquesRéférences
Mob :0302120610
Rubix :0146-5022895
EAN :3303800206021

Détails articles : BROCHE CHAUDRONNIER 302 12MM
Pour poinçonner des tôles ou des profils pour montage avec goupille forgée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 120 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,42 € HT
/ unité
24,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
