Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-64B-60G/H-S1

Bride

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMF-A-64B-60G/H-S1
Rubix :0326-2561747
Fabricant :2256289
EAN :4052568264550
BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-64B-60G/H-S1

Résumé technique

Typebride du moteur

Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EAMF-A-64B-60G/H-S1


Bride de moteur EAMF-A-64B-60G/H-S1 Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=554 g

Informations techniques


Attributs
Typebride du moteur
260,62 € HT
/ unité
312,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours