Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-48C-60G/H

Bride

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAMF-A-48C-60G/H
Rubix :0326-2561791
Fabricant :1460111
EAN :4052568263461
BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-48C-60G/H H

Résumé technique

Typebride du moteur

Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-48C-60G/H H


Bride de moteur EAMF-A-48C-60G/H Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=224 g

Informations techniques


Attributs
Typebride du moteur
202,43 € HT
/ unité
242,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours