Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-64A/C-80P
Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-64A/C-80P
Rubix :0326-2564816
Fabricant :1977113
EAN :4052568109011
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-64A/C-80P P
Bride de moteur EAMF-A-64A/C-80P Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=230 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride moteur eamf, mtr-fl |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,16 € HT
/ unité
138,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours