Références
DOM :CK-5
Rubix :0866-1559321
Fabricant :CK-5
Documents
Détails articles : BRIDE CK-5
Permet de monter facilement les éléments élastiques de type LTKS, LTKA et LTKC.
Points forts
Montage rapide et sécurisé : facilite l'installation des éléments élastiques LTK.
Positionnement ajustable : permet d'orienter librement l'élément avant serrage pour un réglage précis.
Intégration simplifiée : solution conçue pour les éléments élastiques LTKS, LTKA et LTKC.
Fixation fiable : assure un maintien stable dans les applications dynamiques et vibrantes.
Gain de temps au montage : réduit les opérations d'ajustement lors de l'installation.
Applications
La bride de fixation de type CK permet de monter facilement les éléments élastiques de type LTKS, LTKA et LTKC. Les éléments élastiques de type LTK peuvent être tournés librement dans cette bride de fixation avant de serrer les vis. Pour ce faire, une clé à crochet selon DIN 1810 peut être utilisée jusqu'au type CK 6 ou, pour les types plus grands, une clé à sangle.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,45 € HT
/ unité
35,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours



