Tendeur de chaîne DOM TB-C-6-80-160
Bras oscillant double Série TB-C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :TB-C-6-80-160
Rubix :0866-1559421
Fabricant :TB-C-6-80-160
Documents
Détails articles : BRAS OSCILLANT DOUBLE TB-C-6-80
Le bras oscillant double de type TB-C est utilisé dans les installations de transport, de criblage, de triage, etc. entraînées par le vilebrequin, en tant que système guidé à deux masses pour le support de l'auge.
Les bras de suspension ont des entraxes standardisés et peuvent être utilisés pour des angles d'oscillation allant jusqu'à un maximum de +/- 6°. +/- 6°. Les valeurs idéales sont atteintes lorsque les deux étages de criblage ont la même masse. La distance entre les bras oscillants ne doit pas dépasser 1,5 m.
Le bras oscillant double type C est conçu pour un montage central. Des conceptions spécifiques, y compris avec des entraxes asymétriques, sont possibles.
Points forts
Support des systèmes à deux masses : assure un guidage stable et efficace des équipements vibrants.
Sans entretien : aucune lubrification nécessaire, pour réduire les coûts de maintenance.
Fonctionnement silencieux : limite les nuisances sonores dans l'environnement de production.
Haut rendement : optimise les performances des installations de transport et de criblage.
Grande robustesse : conçu pour supporter des sollicitations dynamiques répétées.
Montage central compact : facilite l'intégration dans les systèmes vibrants industriels.
Longue durée de vie : contribue à réduire les arrêts de production et les coûts d'exploitation.
Applications
Convoyeurs vibrants et systèmes de transport oscillants. Installations de criblage et de tamisage. Équipements de tri et de séparation des produits. Systèmes vibrants à deux masses entraînés par vilebrequin. Suspension et support d'auges de convoyage. Applications industrielles nécessitant un guidage précis des oscillations.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,98 € HT
/ unité
548,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours


