Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo ZNCF-80

Bride de tourillon ZNCF

Voir les informations techniques

Références

Festo :ZNCF-80
Rubix :0326-2574865
Fabricant :174415
EAN :4052568014179
TOURILLON ZNCF-80

Résumé technique

Typebride de tourillon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOURILLON ZNCF-80


Tourillon ZNCF-80 Taille=80, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1296 g

Informations techniques


Attributs
Typebride de tourillon
Raccordement 180 mm
156,62 HT
/ unité
187,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours