Éléments standard de mécanique - Accessoire Bessey BS3N

Bride de serrage rapide bs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bessey :BS3N
Rubix :0135-5021081
EAN :4008158018140
BRIDE SERRAGE RAPIDE BS S 200MM

Résumé technique

Typebride serrage rapide bs s 200mm

Documents

Détails articles : BRIDE SERRAGE RAPIDE BS S 200MM


Bride à serrage rapide BS
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Fixation sur tables à rainures par vis et tasseaux en T

Points forts

Clamping force up to 10,000 N Tilting and infinitely height-adjustable For drilling and light milling work Lever mechanism for rapid clamping and release

Informations techniques


Attributs
Typebride serrage rapide bs s 200mm
262,99 € HT
/ unité
315,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours