Éléments standard de mécanique - Accessoire Paulstra 810769

Support caoutchouc Evidgom

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :810769
Rubix :0283-1009733
EAN :3661227015078
SUPPORT EVIDGOM 810769

Résumé technique

Typesupport evidgom 810769

Documents

Détails articles : SUPPORT EVIDGOM 810769


Support flexible à grand débattement, offrant une excellente atténuation.

L’ÉVIDGOM® est un support innovant en caoutchouc. Il se compose de deux membranes coniques épaisses, alignées sur un même axe et reliées par leur base large, formant une frette élastique. Trois variantes sont disponibles :
► ÉVIDGOM® en caoutchouc intégral
► ÉVIDGOM® avec fixations adhérées
► ÉVIDGOM® avec fixations sur plaque de base (ovale ou carrée), livrées séparément.

Points forts

Le design du support ÉVIDGOM® lui confère les caractéristiques principales suivantes :
► Une élasticité axiale exceptionnelle ;
► Une fréquence propre très basse (de l'ordre de quelques Hertz) ;
► Un effet de butée progressive en cas de chocs ou de surcharges accidentelles

Applications

Ascenseurs;
Broyeurs;
Climatiseurs;
Compresseurs;
Cribles;
Groupes électrogènes;
Trémies;
Ventilateurs

Informations techniques


Attributs
Typesupport evidgom 810769
213,21 € HT
/ unité
255,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h