Tendeur de chaîne DOM DB-FM-5-60-160
Bras oscillant simple Série DB-FM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :DB-FM-5-60-160
Rubix :0866-1559533
Fabricant :DB-FM-5-60-160
Documents
Détails articles : BRAS OSCILLANT SIMPLE DB-FM-5-60 160
Le bras oscillant de type DB-FM est utilisée dans les installations de transport, de criblage, de triage, etc. entraînées par un arbre à manivelle, en tant que système de masse unique guidée pour le support de l'auge.
Les bras oscillant simples ont des entraxes standardisés et peuvent être utilisées pour des angles d'oscillation allant jusqu'à +/- 6°. La distance entre les différentes bascules ne doit pas dépasser 1,5 m.
Le type FM est conçu pour un montage sur bride. Des conceptions spécifiques sont possibles.
Points forts
Guidage optimal : garantit un mouvement oscillant précis et régulier du convoyeur.
Sans maintenance : ne nécessite aucun entretien, pour une disponibilité maximale des équipements.
Fonctionnement silencieux : améliore le confort de travail en limitant les nuisances sonores.
Grande robustesse : résiste aux sollicitations répétées des applications vibrantes.
Haute efficacité énergétique : optimise le rendement des systèmes de transport oscillants.
Longue durée de vie : réduit les coûts d'exploitation et de remplacement des composants.
Applications
Convoyeurs vibrants et systèmes de transport oscillants. Installations de criblage et de tamisage. Équipements de tri et de séparation de produits. Systèmes à oscillations guidées entraînés par arbre à manivelle. Convoyeurs à auge pour le transfert de produits en vrac.
Industries agroalimentaires, recyclage, carrières et manutention.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,96 € HT
/ unité
241,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
