Tendeur de chaîne DOM LTC2-20

Élément élastique LTC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTC2-20
Rubix :0866-1559300
Fabricant :LTC2-20

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE SIMPLE LTC2- 20


Le profilé intérieur de type LTC permet une fixation avec une vis centrale. Des vis de qualité 8.8 doivent être utilisées. À l'extérieur, l'élément à ressort en caoutchouc est inséré dans un tube de boîtier ou fixé à l'aide du support de montage RESATEC MS. Convient pour une déviation mutuelle jusqu'à +/-10°.

Points forts

Guidage efficace des chaînes pour un convoyage fluide et sécurisé. Réduction de l'usure des chaînes et des composants du convoyeur. Excellente résistance à l'abrasion pour une durée de service prolongée. Diminution des opérations de maintenance et des arrêts de production. Amélioration de la fiabilité des installations grâce à un maintien optimal de la chaîne.

Applications

Le profilé intérieur de type LTC est destiné au guidage et au support des chaînes de convoyage dans les systèmes de manutention industrielle. Il est particulièrement adapté aux convoyeurs utilisés dans les secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et production industrielle, où la précision du guidage est essentielle.

Informations techniques


Attributs
24,98 € HT
/ unité
29,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours