Tendeur de chaîne DOM TB-F-8-120-250
Bras oscillant double Série TB-F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :TB-F-8-120-250
Rubix :0866-1559339
Fabricant :TB-F-8-120-250
Documents
Détails articles : BRAS OSCILLANT DOUBLE TB-F-8-120
Le bras oscillant type TB-F est utilisé dans les installations de transport, de criblage, de triage, etc. entraînées par le vilebrequin, en tant que système guidé à deux masses pour le support de l'auge.
Ces bras de suspension ont des entraxes standardisés et peuvent être utilisés pour des angles d'oscillation allant jusqu'à un maximum de +/- 6°. +/- 6°. Les valeurs idéales sont atteintes lorsque les deux étages de criblage ont la même masse.
La distance entre les bras de suspension ne doit pas dépasser 1,5 m. Le type F est utilisé ppour un montage sur bride. Des conceptions spécifiques, y compris avec des entraxes asymétriques, sont possibles.
Les bras oscillants doubles TB-F sont utilisés pour suspendre et supporter des systèmes vibrants à deux masses. La fixation se fait au milieu du double bras oscillant.
Ces bras de suspension sont utilisés pour suspendre et supporter des systèmes vibrants à deux masses.
Points forts
Guidage précis : assure un mouvement stable et contrôlé des systèmes vibrants.
Compatible avec les systèmes à deux masses : optimise le fonctionnement des installations de transport, tri et criblage.
Montage sur bride : facilite l'intégration sur les équipements industriels.
Sans entretien : réduit les besoins de maintenance et les arrêts de production.
Fonctionnement silencieux : contribue à diminuer les nuisances sonores.
Robuste et durable : conçu pour résister aux sollicitations répétées des applications vibrantes.
Longue durée de vie : réduit les coûts d'exploitation et de remplacement des composants.
Applications
Convoyeurs vibrants et systèmes de transport oscillants. Installations de criblage et de tamisage. Équipements de tri et de séparation. Systèmes vibrants à deux masses entraînés par vilebrequin. Suspension et support d'auges de convoyage. Applications industrielles nécessitant un mouvement oscillant guidé et précis.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,73 € HT
/ unité
849,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours


