Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FKG-25-B

Bras de remorquage FKG

Voir les informations techniques

Références

Festo :FKG-25-B
Rubix :0326-2575255
Fabricant :15234
EAN :4052568009298
ETRIER FKG-25-B

Résumé technique

Typeunité de piston supérieur du bras de remorquage

Détails articles : ETRIER FKG-25-B


Étrier FKG-25-B pour éviter les couples de basculement du coulisseau des entraînements linéaires DGO et compenser le désaxage de la charge guidée parallèlement. Taille=25, Ecart radial +/-=1 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-20 - 120 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=600 N

Informations techniques


Attributs
Typeunité de piston supérieur du bras de remorquage
192,44 € HT
/ unité
230,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours