Tige filetée métrique Spartex TFPASG1M14A2-70, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 1000 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TFPASG1M14A2-70
Rubix :U600-8280079
Fabricant :0976214 1000L
EAN :4043377123145


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : TIGE FILETEE M 14 - 1M DIN 976-1 GAUCHE INOXA2-70 0976214 1000L
Tiges filetés avec filetage pas à gauche A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 14X1000 gauche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Norme | din 975 |
| Diamètre métrique | m14 |
| Sorte de fil | métrique pas à gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,99 € HT
/ 5 unités
310,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre de filetage
14 mm
Longueur
1000 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
m14