Tige filetée métrique Spartex TF1M6A4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 1000 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TF1M6A4-70
Rubix :U600-8280177
Fabricant :097646 1000
EAN :4043377123756


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : TIGE FILETEE M 6 - 1M DIN 976-1 INOX A4-70
Tige filetée A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 6X1000
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Norme | din 975 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Sorte de fil | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,89 € HT
/ unité
9,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
1000 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
m6