Tige filetée métrique Spartex BF9CM20A2-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF9CM20A2-70
Rubix :U600-8288086
Fabricant :0976220 90
EAN :4043377296146


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M20X90MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X90
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,23 € HT
/ 25 unités
253,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
90 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M20