Tige filetée métrique Spartex BF50CM30A2-70, Diamètre métrique: M30 | Longueur: 500 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF50CM30A2-70
Rubix :U600-8288206
Fabricant :0976230 500
EAN :4043377297068


Résumé technique
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M30X500MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 30X500
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M30 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,91 € HT
/ 5 unités
458,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
500 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M30