Tige filetée métrique Spartex BF14CM10A4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF14CM10A4-70
Rubix :U600-8288539
Fabricant :0976410 140
EAN :4043377297587


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M10X140MM INOX A4-70 DIN 976-1
Bout fileté A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X140
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,81 € HT
/ 100 unités
575,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
140 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M10