Tige filetée métrique Spartex BF12CM20A2-70, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 975
Bout fileté
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BF12CM20A2-70
Rubix :U600-8288566
Fabricant :0976220 120
EAN :4043377295866


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : BOUT FILETE M20X120MM INOX A2-70 DIN 976-1
Bout fileté A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X120
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 975 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Sorte de fil | métrique |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,77 € HT
/ 25 unités
334,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
120 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M20